Perie rotundă cu coadă Microabrazivă, granulaţie SiC 320 30X6 mm

Cod articol: 574450 30X6
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
⌀ periei D1 30 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 6 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Turaţie recomandată 6.000 min-1
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574450 30X6
EAN / GTIN 4017359111352
Număr producător 413871

Descriere

Execuţie:

Peri de şlefuit din nylon cu carbură de siliciu, presaţi în înveliş de oţel; ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Şlefuirea fină uscată sau umedă a aluminiului, oţelului, inoxului şi plasticului. Temperatură maximă de utilizare 80°C.