{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Granulaţie | 120 | |
⌀ periei D1 | 50 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Turaţie recomandată | 6.000 min-1 | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574445 50X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934851 | |
Număr producător | 574445 50X10 |