Perie rotundă cu coadă Sârmă din oţel, alămită 0,25 mm 50X10 mm

Cod articol: 574300 50X10
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din oţel, alămită
⌀ periei D1 50 mm
Grosimea perilor 0,25 mm
Lăţimea garniturii L1 10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 12 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574300 50X10
EAN / GTIN 4017359014622
Număr producător 415752

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ cozii 6 mm.
Sârma de oţel foarte rezistentă este prevăzută cu un manşon de alamă subţire.

Aplicaţie:

Pe polizoare manuale, polizoare flexibile sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.