Perie rotundă cu coadă Complet din INOX 0,20 mm 50X15 mm

Cod articol: 574255 50X15
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ periei D1 50 mm
    Grosimea perilor 0,2 mm
    Lăţimea garniturii L1 15 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 12 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Turaţie maximă 15.000 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 574255 50X15
    EAN / GTIN 4017359083857
    Număr producător 415301

    Descriere

    Execuţie:

    Sârme speciale ondulate, ⌀ cozii 6 mm.
    Toate componentele din oţel inoxidabil.

    Aplicaţie:

    Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
    Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.