{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 50 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574225 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263880790 | |
Număr producător | 574225 50X15 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,30 mm 50X15 mm
La cerere
În stoc
979 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
661 livrabil imediat
9,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 15 | 15 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 | 12 |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă din INOX |
⌀ periei D1 | 50 | 50 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |