Bristle-Brush Tip C ⌀ 50 mm ⌀ cozii 6 mm 220

Cod articol: 573547 220
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 220
⌀ periei D1 50 mm
Lăţimea periei 10 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Denumirea producătorului BB-ZS
Culoarea roşu
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573547 220
EAN / GTIN 54046719316347
Număr producător 7000078179

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.
Peria radială Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lăţime cca. 1,6 mm).
Dorn de prindere (⌀ cozii 6 mm) turnat cu segmente.
Cu peri curbaţi (tip C) pentru prelucrarea suprafeţelor profilate.

Aplicaţie:

A se respecta sensul de rotire.
Utilizare pe polizoare drepte sau arbori flexibili fără alte accesorii.
Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.