Sistem special de schimbare rapidă a periei de curățare a sistemului de 115 mm 80

Cod articol: 573531 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    45,86 € / buc.
  • de la 5 buc.
    38,22 € / buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Culoarea galben
Turaţie maximă 12.000 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573531 80
EAN / GTIN 9003173146323
Număr producător 34570192

Descriere

Execuţie:

Periile de curățare speciale sunt corpuri pentru şlefuire omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.

Aplicaţie:

Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.
Cu prindere M14 integrată pentru utilizare direct pe polizoarele unghiulare, fără alte accesorii.