Perie în formă de oală Sârmă din oţel, alămită 0,30 mm 60 mm

Cod articol: 573300 60
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă de oţel
    ⌀ periei D1 65 mm
    Filet M M14
    Grosimea perilor 0,3 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
    Turaţie maximă 12.000 min-1
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 573300 60
    EAN / GTIN 4017359147290
    Număr producător 421767

    Descriere

    Execuţie:

    Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare şi pe maşinile staţionare.
    Sârma de oţel foarte rezistentă este prevăzută cu un manşon de alamă subţire.
    Cu filet interior M14.
    Cu filet interior M14.

    Aplicaţie:

    Recomandate pentru prelucrarea suprafeţelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.