Perie în formă de oală Sârmă de oţel 0,35 mm 100 mm

Cod articol: 573005 100
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 100 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,35 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 30 mm
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573005 100
EAN / GTIN 4067263906902
Număr producător 573005 100

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare şi pe maşinile staţionare.
Cu filet interior M14.
Cu filet interior M14.

Aplicaţie:

Recomandate pentru prelucrarea suprafeţelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.