Şubler digital ABS cu ciocuri de măsurare ascuţite (tip punct), Inch/Metric, 0-6″, IP67, Thumb Roller

Cod articol: 573-725-20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler în execuţie specială

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-725-20
EAN / GTIN 4946368726861
Număr producător 573-725-20

Descriere

Descriere:

Aceste şublere de top cu ciocuri de măsurare foarte fine permit să măsurarea în locuri greu accesibile. Canelurile și canelurile mici pot fi măsurate cu aceste şublere.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 6
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,001″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături