Etalon de centrare digital ABS, IP67 10,1-200 mm, margine/centru

Cod articol: 573-718-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-718-20
EAN / GTIN 4946368846422
Număr producător 573-718-20

Descriere

Descriere:

Calibrul ABSOLUTE cu afișaj de sus vă oferă următoarele avantaje: În special pentru măsurarea distanței dintre centrul alezajului sau a distanței dintre margine și centrul alezajului. Datorită afișajului montat în partea superioară, valorile măsurate pot fi citite cu ușurință.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 10.1 - 200
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 11 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.