Etalon de centrare digital ABS, IP67 10,1-300 mm, centru/centru

Cod articol: 573-717-20
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
Cod articol 573-717-20
Număr producător 573-717-20
L-Număr L40010 14023

Descriere

Descriere:

Calibrul ABSOLUTE cu afișaj de sus vă oferă următoarele avantaje: În special pentru măsurarea distanței dintre centrul alezajului sau a distanței dintre margine și centrul alezajului. Datorită afișajului montat în partea superioară, valorile măsurate pot fi citite cu ușurință.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 10.1 - 300
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 11 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături