Şubler digital ABS Centerline cu fălci de măsurare inegale, inch/metric, 0,404-8,4″, IP67, rolă de acționare

Cod articol: 573-706-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler în execuţie specială

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-706-20
EAN / GTIN 4946368726809
Număr producător 573-706-20
L-Număr L40010 13487

Descriere

Descriere:

Şubler pentru măsurarea distanței de la punctul central al găurii A la punctul central al găurii B. De asemenea, se pot face măsurători de la margine la centrul găurii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0,404 - 8,4
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.