Şubler digital ABS cu fălci de măsurare inegale, inch/metric, 0-8″, IP67, rolă de acționare

Cod articol: 573-702-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler în execuţie specială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 573-702-20
    EAN / GTIN 4946368726748
    Număr producător 573-702-20
    L-Număr L40010 13337

    Descriere

    Descriere:

    Şublerul permite să măsurarea pieselor de lucru în trepte şi a elementelor mai greu accesibile.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 8
    Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,001″.
    Repetabilitate: 0.0005″
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături