Şubler digital ABS de trasare, fețe din carbură, 0-200 mm, IP67

Cod articol: 573-677-20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şubler de trasare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-677-20
EAN / GTIN 4946368727097
Număr producător 573-677-20
L-Număr L40010 11991

Descriere

Descriere:

Aceste şublere sunt concepute pentru sarcini de marcare. Fălcile cu vârfuri din carbură facilitează marcarea fină pe piesa de lucru.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare