Şubler digital ABS, 0-150 mm, IP67, rolă de acționare

Cod articol: 573-652-20
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
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-652-20
EAN / GTIN 4946368727035
Număr producător 573-652-20
L-Număr L40010 12378

Descriere

Descriere:

Aceste şublere de exterior permit efectuarea de măsurători în locuri greu accesibile. Puteți măsura grosimea peretelui în interiorul alezajelor și adânciturilor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare