Şubler interior digital ABS, 10,1-160 mm, IP67

Cod articol: 573-647-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-647-20
EAN / GTIN 4946368726939
Număr producător 573-647-20
L-Număr L40010 11677

Descriere

Descriere:

Aceste şublere de interior permit efectuarea de măsurători în interiorul unei caneluri. Special concepute pentru măsurători în locuri greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 10,1 - 160
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.