Şubler interior digital ABS, braţe de măsurare, 20,1-170 mm, IP67, rolă de acționare

Cod articol: 573-646-20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
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
Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-646-20
EAN / GTIN 4946368726977
Număr producător 573-646-20
L-Număr L40010 11975

Descriere

Descriere:

Aceste şublere de interior permit efectuarea de măsurători în interiorul unei caneluri. Special concepute pentru măsurători în locuri greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 20,1 - 170
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături