Calibru digital ABS offset 10,1-310mm, IP67

Cod articol: 573-618-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-618-20
EAN / GTIN 4946368846378
Număr producător 573-618-20
L-Număr L40010 14004

Descriere

Descriere:

Calibrul pentru măsurarea distanței dintre centrele găurilor, vă oferă următoarele avantaje: Special pentru măsurarea de la un centru al găurii la altul. De asemenea, se pot face măsurători de la margine la centrul alezajului.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 10.1 - 300
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.