Şubler digital ABS Centerline cu fălci de măsurare inegale, 10,1-210 mm, IP67

Cod articol: 573-616-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şubler universal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 573-616-20
    EAN / GTIN 4946368726779
    Număr producător 573-616-20
    L-Număr L40010 12034

    Descriere

    Descriere:

    Şubler pentru măsurarea distanței de la punctul central al găurii A la punctul central al găurii B. De asemenea, se pot face măsurători de la margine la centrul găurii.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 10,1 - 210
    Creșterea cifrei: 0,01 mm
    Repetabilitate: 0,01 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături