Descriere:
Şublerele ABSOLUTE Digimatic AOS (Advanced Onsite Sensor) pentru măsurarea pieselor elastice au următoarele avantaje: Datorită forței de măsurare reduse și constante, este ideal pentru măsurarea materialelor elastice, cum ar fi piesele din plastic și cauciuc, care nu pot fi măsurate cu o precizie repetabilă cu ajutorul unui şubler standard. Înălțimea cifrelor: 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat) scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită nicio setare inițială după pornire și nu are nicio limitare a vitezei de deplasare. Durată de viață excepțional de lungă a bateriei
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 7
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,002″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Forța de măsurare: 0,5-1
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 18.000 de ore.