Şubler digital ABS AOS, forță de măsurare constantă, 0-180 mm

Cod articol: 573-191-30
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-191-30
EAN / GTIN 4946368688442
Număr producător 573-191-30
L-Număr L40010 10415

Descriere

Descriere:

Şublerele ABSOLUTE Digimatic AOS (Advanced Onsite Sensor) pentru măsurarea pieselor elastice au următoarele avantaje: Datorită forței de măsurare reduse și constante, este ideal pentru măsurarea materialelor elastice, cum ar fi piesele din plastic și cauciuc, care nu pot fi măsurate cu o precizie repetabilă cu ajutorul unui şubler standard. Înălțimea cifrelor: 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat) scala ABS (ABSOLUTE) nu necesită nicio setare inițială după pornire și nu are nicio limitare a vitezei de deplasare. Durată de viață excepțional de lungă a bateriei

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 180
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Forța de măsurare: 0,5-1
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 18.000 de ore.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături