Şubler digital ABSOLUTE AOS pentru măsurători de toleranțăi, 0-150 mm

Cod articol: 573-182-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-182-30
EAN / GTIN 4946368688480
Număr producător 573-182-30
L-Număr L40010 11307

Descriere

Descriere:

Şublerul ABSOLUTE Digimatic cu mecanism cu arc pentru testarea GO/NG, are următoarele avantaje: cifre uşor de citit, înalte de 9 mm (ecran LCD cu contrast ridicat), nu necesită nicio setare specială după pornire și nu are nicio limitare a vitezei de răspuns. Durată de viață excepțional de lungă a bateriei

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Forța de măsurare: 7-14
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 18.000 de ore.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.