Perie în formă de oală Răsucire alternativă, sârmă INOX 0,50 mm 65XM14 mm

Cod articol: 572205 65XM14
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 65 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Răsucire în cozi Răsucire alternativă
Inel de reazem de siguranţă nu
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572205 65XM14
EAN / GTIN 4017359380130
Număr producător 482817WZ

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.
Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colţuri şi muchii, cu funcţionare silenţioasă.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.