Perie în formă de oală Sârmă din INOX 0,50 mm, ⌀ periei D1×filet M: 65XM14mm

Cod articol: 572200 65XM14
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 65 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Inel de reazem de siguranţă nu
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572200 65XM14
EAN / GTIN 4017359014110
Număr producător 482817

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.