{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 90 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 22 mm | |
Inel de reazem de siguranţă | nu | |
Turaţie maximă | 11.500 min-1 | |
Tip produs | Perie în formă de oală |
Cod articol | 572100 90XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359109236 | |
Număr producător | 485237 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie în formă de oală Sârmă din oţel 0,50 mm 90XM14 mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
22,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 22 mm | 22 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
⌀ periei D1 | 90 mm | 90 mm |
Filet M | M14 | M14 |
Turaţie maximă | 11.500 min-1 | 11.500 min-1 |
Inel de reazem de siguranţă | nu | nu |
Tip produs | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală |