Perie în formă de oală Sârmă din oţel 0,50 mm 80XM14 mm

Cod articol: 572100 80XM14
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 80 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 + 15 mm
Inel de reazem de siguranţă da
Turaţie maximă 9.000 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572100 80XM14
EAN / GTIN 4017359006467
Număr producător 484217

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.
Cu inel de reazem de siguranţă, după îndepărtare este disponibilă o altă înălţime.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături