Riglă de măsurare liniară ABSOLUTE Digimatic, 150 mm, verticală, funcţie de măsurare a diametrelor

Cod articol: 572-581-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572-581-10
EAN / GTIN 4946368424712
Număr producător 572-581-10
L-Număr L40010 8695

Descriere

Descriere:

Această riglă de măsurare are încorporată o scală capacitivă ABSOLUTE, având următoarele avantaje: Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Display cu caractere mari ce uşurează citirea valorilor măsurate. Funcţie de măsurare a diametrelor inclusă

Caracteristică:

Setare zero: Da
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Creșterea cifrei: 0,01 mm sau 0,01 mm/0,0005″.
Precizie: 0,03 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: O baterie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături