Riglă de măsurare liniară ABSOLUTE Digimatic, 4″/100 mm, verticală

Cod articol: 572-570
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572-570
EAN / GTIN 4946368373942
Număr producător 572-570

Descriere

Descriere:

Această riglă de măsurare are încorporată o scală capacitivă ABSOLUTE, având următoarele avantaje: Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Precizie de măsurare ridicată chiar și în cea mai mare viteză de lucru. Display cu caractere mari ce uşurează citirea valorilor măsurate. Funcţie de inversare a direcției de măsurare

Caracteristică:

Setare zero: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Precizie: 0,03 mm/0,001″
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: O baterie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături