Riglă de măsurare liniară ABSOLUTE Digimatic, 600mm/24″, orizontală

Cod articol: 572-495-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572-495-10
EAN / GTIN 4946368424675
Număr producător 572-495-10
L-Număr L40010 7707

Descriere

Descriere:

Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Cea mai mare precizie de măsurare chiar şi în măsurările cele mai rapide

Caracteristică:

Setare zero: Da
Creșterea cifrei: 0,01 mm sau 0,01 mm/0,0005″.
Precizie: 0,04 mm/0,002″
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Baterie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături