Balanță de precizie Max 16000 g: d=0,1 g

Cod articol: 572-49
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572-49
EAN / GTIN 4045761356917
Număr producător 572-49

Descriere

Descriere:

  • Numeroasele funcții tipice de laborator, cum ar fi funcția de formulă, determinarea procentelor și precizia ridicată fac din KERN 572 un partener de încredere pentru munca zilnică în laborator
  • Designul robust, funcțiile tipice pentru industrie, cum ar fi funcția de numărare a pieselor, cântărirea fără vibrații și intervalele mari de cântărire predestine această serie pentru toate aplicațiile industriale în care este necesară cea mai mare precizie
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără a fi nevoie de instalare
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Filozofie de operare uniformă și simplificată
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m² etc
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune, asigură un suport stabil, protejează tehnologia de cântărire și este insensibilă la utilizarea zilnică
  • Indicatorul de nivel și picioarele reglabile pentru nivelarea precisă a cântarului sunt caracteristici standard
  • Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 160×200 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 180×310×85 mm
  • Greutate netă aprox. 2,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C