Riglă de măsurare liniară ABSOLUTE Digimatic, 200 mm, orizontală, funcţie de măsurare a diametrelor

Cod articol: 572-482-10
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572-482-10
EAN / GTIN 4946368424569
Număr producător 572-482-10
L-Număr L40010 8265

Descriere

Descriere:

Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Cea mai mare precizie de măsurare chiar şi în măsurările cele mai rapide

Caracteristică:

Setare zero: Da
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Valoarea pasului cifrei: 0,01 mm sau 0,01 mm/0,0005″.
Precizie: 0,03 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Baterie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături