Descriere:
Această riglă de măsurare are încorporată o scală capacitivă ABSOLUTE, având următoarele avantaje: Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Precizie de măsurare ridicată chiar și în cea mai mare viteză de lucru. Display cu caractere mari ce uşurează citirea valorilor măsurate
Caracteristică:
Setare zero: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 0-24″/0-600 mm
Gradație: 0,01 mm sau 0,0005″/0,01 mm
Precizie: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: O baterie