Riglă de măsurare liniară ABSOLUTE Digimatic, 18″/450 mm, orizontală

Cod articol: 572-474
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572-474
EAN / GTIN 4946368373669
Număr producător 572-474
L-Număr L40010 9097

Descriere

Descriere:

Această riglă de măsurare are încorporată o scală capacitivă ABSOLUTE, având următoarele avantaje: Punctul ZERO este setat o singură dată și este memorat ca PUNCT ZERO ABSOLUT până la următoarea schimbare a bateriei. Precizie de măsurare ridicată chiar și în cea mai mare viteză de lucru. Display cu caractere mari ce uşurează citirea valorilor măsurate

Caracteristică:

Setare zero: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 0-18″/0-450 mm
Gradație: 0,01 mm sau 0,0005″/0,01 mm
Precizie: 0,002″/ 0,04 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: O baterie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături