Perie rotundă îngustă drept, sârmă INOX 0,50 mm 125X22 mm

Cod articol: 571410 125X22
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×⌀ găurii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă din INOX
    ⌀ periei D1 125 mm
    ⌀ găurii d1 22 mm
    Grosimea perilor 0,5 mm
    Lăţimea garniturii L1 6 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 26 mm
    Număr de cozi răsucite 40
    Turaţie maximă 15.000 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 571410 125X22
    EAN / GTIN 4017359154229
    Număr producător 47380140

    Descriere

    Execuţie:

    Sârmă netedă din INOX, 0,50 mm, formă îngustă, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Durabilitate îndelungată şi funcţionare silenţioasă.

    Aplicaţie:

    Special pentru prelucrarea cordoanelor de sudură în U sau V, care sunt alese adesea pentru îmbinarea ţevilor.