{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 115 mm | |
⌀ găurii d1 | 22 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 22 mm | |
Număr de cozi răsucite | 32 | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 571400 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154854 | |
Număr producător | 47220132 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie rotundă îngustă drept, sârmă din oţel 0,50 mm, ⌀ periei D1×⌀ găurii d1: 115X22mm
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cozi răsucite | 32 | 20 | 20 |
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | 14 mm | 14 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ periei D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ găurii d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |