{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 125 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 29 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie conică |
Cod articol | 571353 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906773 | |
Număr producător | 571353 125XM14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie conică cu formă curbată Sârmă din INOX 0,50 mm, ⌀ periei D1×filet M: 125XM14mm
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | 12 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
Filet M | M14 | M14 |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | răsucit spre stânga |
Tip produs | Perie conică | Perie conică |