Perie conică cu formă curbată Răsucire alternativă, sârmă din oţel 0,50 mm 115XM14 mm

Cod articol: 571305 115XM14
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă de oţel
    ⌀ periei D1 115 mm
    Filet M M14
    Grosimea perilor 0,5 mm
    Lăţimea garniturii L1 12 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 24 mm
    Răsucire în cozi Răsucire alternativă
    Număr de cozi răsucite 20
    Turaţie maximă 12.500 min-1
    Tip produs Perie conică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 571305 115XM14
    EAN / GTIN 4017359370124
    Număr producător 472257WZ

    Descriere

    Execuţie:

    Perie conică cu formă curbată, cu sârmă netedă de 0,50 mm, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.

    Aplicaţie:

    Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colţuri şi muchii, cu funcţionare silenţioasă.
    Ideală pentru prelucrarea locurilor greu accesibile şi pentru lucrările de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curăţarea pieselor de metal, dar şi pentru curăţarea scândurilor de cofraj.
    Cu filet interior M14, pentru prinderea directă pe polizoare unghiulare.