{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 125 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 29 mm | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 571253 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906735 | |
Număr producător | 571253 125XM14 |