{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 115 mm | |
⌀ găurii d1 | 22 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 571205 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385838 | |
Număr producător | 472211WZ |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie rotundă Răsucire alternativă, sârmă din oţel 0,50 mm 115X22 mm
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cozi răsucite | 20 | 20 | 20 |
Lăţimea garniturii L1 | 14 | 14 | 14 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 | 24 | 24 |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
⌀ periei D1 | 115 | 115 | 115 |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ găurii d1 | 22 | 22 | 22 |