Perie rotundă din sârmă Sârmă din alamă 0,15 mm 80X22 mm

Cod articol: 571050 80X22
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 80 mm
Lăţimea periei 24 mm
⌀ găurii d1 20 mm
⌀ inel reducţie 8 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 571050 80X22
EAN / GTIN 4017359162842
Număr producător 302532

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată adânc presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).

Aplicaţie:

Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.
Pentru prelucrarea alamei, a cuprului, a metalelor uşoare etc. Pentru lustruire, periere de fineţe etc.