Şubler de adâncime digital ABS, IP67, inch/metric, 0-8″/0-200 mm

Cod articol: 571-262-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 571-262-20
    EAN / GTIN 4946368727172
    Număr producător 571-262-20
    L-Număr L40010 13165

    Descriere

    Descriere:

    Şublerul digital de măsurare a adâncimii IP67, rezistent la lichide de răcire, oferă următoarele avantaje: sistem ABSOLUTE pentru măsurători fiabile. Baza și suprafețele de măsurare a adâncimii călite şi lepuite pentru o robusteţe sporită. Rezistență excelentă la apă și praf (clasificare IP67), astfel încât poate fi utilizat în situații de prelucrare în care se utilizează lichid de răcire. Extrem de rezistent la lichide de răcire și lubrifianți.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 8
    Creșterea cifrei: 0.005″/0.01 mm
    Precizie: ±0,02 mm/0,001″.
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături