Descriere:
Şublerul digital de măsurare a adâncimii IP67, rezistent la lichide de răcire, oferă următoarele avantaje: sistem ABSOLUTE pentru măsurători fiabile. Baza și suprafețele de măsurare a adâncimii călite şi lepuite pentru o robusteţe sporită. Rezistență excelentă la apă și praf (clasificare IP67), astfel încât poate fi utilizat în situații de prelucrare în care se utilizează lichid de răcire. Extrem de rezistent la lichide de răcire și lubrifianți.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 6
Creșterea cifrei: 0.005″/0.01 mm
Precizie: ±0,02 mm/0,001″.
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani