Şubler de adâncime digital ABS, inch/metric, inch/metric, 0-24″/0-600 mm

Cod articol: 571-215-10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 mm - 600 mm
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 571-215-10
EAN / GTIN 4946368377117
Număr producător 571-215-10
L-Număr L40010 7955

Descriere

Descriere:

Şublerul digital standard de măsurare a adâncimii oferă următoarele avantaje: sistemul ABSOLUTE pentru o măsurare fiabilă. Baza și suprafețele de măsurare a adâncimii călite şi micro-lepuite pentru o robusteţe superioară. Citire ușoară datorită înălțimii mari a caracterelor, ecran LCD. Durată de viață extraordinară a bateriei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 24
Creșterea cifrei: 0.005″/0.01 mm
Precizie: ±0.05 mm/0.002″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 18000 ore (150/200 mm) aprox. 20000 ore (>200 mm)