Şubler de adâncime digital ABS, inch/metric, inch/metric, 0-6″/0-150 mm

Cod articol: 571-211-30
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 571-211-30
EAN / GTIN 4946368688510
Număr producător 571-211-30
L-Număr L40010 11106

Descriere

Descriere:

Şublerul digital standard de măsurare a adâncimii oferă următoarele avantaje: sistemul ABSOLUTE pentru o măsurare fiabilă. Baza și suprafețele de măsurare a adâncimii călite şi micro-lepuite pentru o robusteţe superioară. Citire ușoară datorită înălțimii mari a caracterelor, ecran LCD. Durată de viață extraordinară a bateriei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 6
Creșterea cifrei: 0.005″/0.01 mm
Precizie: ±0,02 mm/0,001″.
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 18000 ore (150/200 mm) aprox. 20000 ore (>200 mm)