Perie rotundă de debavurare microabraziv 1,1 mm, SiC 120 250X60 mm

Cod articol: 570520 250X60
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Cu interstiţii de carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
⌀ periei D1 250 mm
Lăţimea periei 58 mm
Grosimea perilor 1,1 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 50 mm
Maşină acţionată Aparat de debavurat cu masă
Turaţie maximă 3.600 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570520 250X60
EAN / GTIN 4017359258835
Număr producător 377835

Descriere

Execuţie:

Sârmă de oţel inox ondulată şi foarte rezistentă resp. peri din nylon abraziv. Orificiu de prindere de 50,8 cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile şi alte orificii.
Peri din nylon abraziv ondulaţi şi foarte rezistenţi.

Aplicaţie:

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale. Recomandată pentru debavurarea platbandei, profilurilor, ţevilor, armaturilor, pieselor din plastic şi altora asemănătoare.
Peri abrazivi flexibili pentru debavurarea uniformă şi rotunjirea muchiilor, precum şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Numai vârfurile periei acţionează asupra piesei. O forţă de apăsare prea mare nu îmbunătăţeşte rezultatul, în schimb măreşte puterea de antrenare şi scurtează durabilitatea periei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.