Perie rotundă pentru debavurare Sârmă de oţel 0,35 mm 250X60 mm

Cod articol: 570505 250X60
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă de oţel
    ⌀ periei D1 250 mm
    Lăţimea periei 58 mm
    Grosimea perilor 0,35 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 50 mm
    Maşină acţionată Aparat de debavurat cu masă
    Turaţie maximă 3.600 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 570505 250X60
    EAN / GTIN 4067263906551
    Număr producător 570505 250X60

    Descriere

    Execuţie:

    Orificiu de prindere 50,8 mm cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile și alte găuri.
    Sârmă de oțel ondulată foarte rezistentă.

    Aplicaţie:

    Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale.
    Ideală pentru debavurarea economică a fierului lat, profilurilor, ţevilor, armaturilor, pieselor din plastic şi altele asemănătoare.
    Cheie 13,5×7,6.

    Notă:

    Numai vârfurile periei acţionează asupra piesei. O forță de apăsare prea mare nu îmbunătățește rezultatul, în schimb mărește puterea de antrenare și scurtează durata de viață a periei.