Vârf de rezervă 4 J

Cod articol: 5703540
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5703540
EAN / GTIN 4010886570357
Număr producător 5703540
L-Număr L60160 6038

Descriere

Descriere:

Ajutor de selecție:
Distanțele de alezaj ale inelelor de reținere nefixate sunt, în general, între 80 și 140 mm
Punctele pentru împrăștierea inelelor sunt interschimbate în funcție de lățimea de deschidere a inelului nefixat
Lățime de deschidere de 140 până la 125 mm: Vârful combinat nr. E-8005 1 J și nr. E-8005 2 J
Lățime de deschidere de la 125 la 110 mm: vârf combinat nr. E-8005 1 J și nr. E-8005 4 J
Lățime de deschidere de la 110 la 95 mm: vârf combinat nr. E-8005 3 J și nr. E-8005 4 J
Lățime de deschidere de la 95 la 80 mm: vârf combinat nr. E-8005 5 J și nr. E-8005 6 J

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături