{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Peri de nylon | |
⌀ periei D1 | 100 mm | |
Lăţimea periei | 12 mm | |
⌀ găurii d1 | 12 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570335 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359107775 | |
Număr producător | 320001 |