Perie rotundă Sârmă de oţel 0,25 mm 80X18 mm

Cod articol: 570330 80X18
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă de oţel
    ⌀ găurii d1 6 mm
    Grosimea perilor 0,25 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 27 mm
    Turaţie maximă 15.000 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 570330 80X18
    EAN / GTIN 4017359001301
    Număr producător 31070206

    Descriere

    Execuţie:

    Sârmă de oţel ondulată alămită cu rezistenţă ridicată la întindere pentru aşchii puternic aderente.

    Aplicaţie:

    Pe maşini cu discuri de debitat şi cu ferăstraie panglică pentru curăţarea camerei de aşchii şi evitarea tăişurilor de depunere.